Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RSA30LDDTE25 ESD-SCHUTZDIODE, AEC-Q101, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3406618
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RSA30LDDTE25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Verlustleistung Pd: 1 W
  • Bauform - Diode: SOD-106
  • Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 41.4 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 30 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ROHM, RSA30LDDTE25, 3406618, 340-6618
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,324*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,212*
    € 1,44228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.