Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. D5V0L1B2TQ-7 ESD-SCHUTZDIODE, 5V, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3405111
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0L1B2TQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 14 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 275 mW
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, DIODES INC., D5V0L1B2TQ-7, 3405111, 340-5111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0615*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4841*
    € 0,57608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3314*
    € 0,39437
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1271*
    € 0,15125
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1151*
    € 0,13697
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0773*
    € 0,09199
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.