Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
Speicherkartenbox
>
Artikel
CYNTECH SDBPLU-BLACK-01 SD CARD COVER, B+ CASE, BLACK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3401748
Hersteller:
CYNTECH
Herst.-Nr.:
SDBPLU-BLACK-01
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox
Zur Verwendung mit:
Gehäuse für Raspberry Pi B+
Außenhöhe:
10 mm
Außenbreite:
18 mm
Außentiefe:
20 mm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Raspberry Pi
>
Peripheriegeräte & Zubehör für Raspberry Pi
>
Raspberry Pi-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Peripheriegeräte
,
Pi
,
Pi-Gehäuse
,
Raspberry
,
CYNTECH
,
SDBPLU-BLACK-01
,
3401748
,
340-1748
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,384*
€ 1,64696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,314*
€ 1,56366
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,294*
€ 1,53986
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.