Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1052982-1 HF-STECKV ABGEW SMA-BUCHSE 50OHM FLANSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3399439
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1052982-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
SMA Steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1052982-1, 3399439, 339-9439
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,84*
    € 70,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,11*
    € 67,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,08*
    € 61,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,90*
    € 55,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,50*
    € 51,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,64*
    € 50,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,77*
    € 49,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,92*
    € 43,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.