Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Elektromechanik
>
Schütze, Schalter, Taster & Relais
>
Schalter & Taster
>
Taster
>
Artikel
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY FSM1LP.. TASTER, 0.05A, 24V DC, 160GF, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3397775
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
FSM1LP..
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart:
-
Schalterabmessungen (L x B):
6mm x 6.2mm
Produktpalette:
FSMLP
Schaltleistung:
50mA bei 24V DC
Beleuchtung:
Nicht beleuchtet
Betätigungskraft:
160 gf
Betätiger:
Runde Taste
Schaltermontage:
Oberflächenmontage
Betätigerausrichtung:
Von oben zu betätigen
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Schütze, Schalter, Taster & Relais
>
Schalter & Taster
>
Taster
Weitere Suchbegriffe:
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY
,
FSM1LP..
,
3397775
,
339-7775
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,315*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY FSM1LPTR TASTER, SPST-NO, 0.05A, 24V, SMD
TE Connectivity
FSM1LPTR
€ 0,762*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.