Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1977066-1 TASTER, 0.05A, 12V DC, 160GF, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     139-3397761
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1977066-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 4.5mm x 2.55mm
  • Produktpalette: FSMMSH
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, drucktaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, 1977066-1, 3397761, 339-7761
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1510
    10
    € 14,99*
    ab € 0,623*
    € 1,241*
    1 Tag
    405
    1
    Frei Haus
    ab € 1,27*
    € 2,17*
    8 Tage
    405
    17
    € 6,99*
    ab € 1,44*
    € 2,21*
    3
    € 4,00*
    ab € 0,84*
    € 2,34*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,46*
    € 2,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,241*
    € 1,47679
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,41* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    TRU Components
    701240
    € 11,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.