Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEG - TE CONNECTIVITY T77V1D10-12 LEISTUNGSRELAIS 12VDC, SPST-NO, 10A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397649
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T77V1D10-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: DC, monostabil
  • Spulenwiderstand: 320 kohm
  • Produktpalette: -
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Cadmium-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Durchsteckmontage
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: Cadmium oxide (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, te connectivity printrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OEG - TE CONNECTIVITY, T77V1D10-12, 3397649, 339-7649
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    800
    € 14,99*
    ab € 1,29*
    € 3,11*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,19*
    € 5,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.