Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002159 KLEBEBAND, PVC 19MM X 33M SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394786
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002159
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-band schwarz
Banddicke, gesamt: 5.9mil (0.15mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Klebstoff: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pvc-band, Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP002159, 3394786, 339-4786
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,108* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.