Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002149 KLEBEBAND, PVC, 50MM X 33M, GRÜN, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394776
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002149
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband 50mmx33m
Banddicke, gesamt: 5.9mil (0.15mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Grün, Weiß
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Klebstoff: Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band grün, Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP002149, 3394776, 339-4776
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.