Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 776433-2 STECKERGEHÄUSE, KFZ, 6POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394508
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     776433-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
KFZ Steckverbinder
IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe AMPSEAL 16 von AMP für Kfz-Anwendungen
  • Produktpalette: AMPSEAL 16
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse 6-polig, steckergehäuse 6 polig, steckergehäuse, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 776433-2, 3394508, 339-4508
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,72*
    € 4,92*
    Lager 139
    309
    € 14,99*
    ab € 1,78*
    € 5,43*
    1 Tag
    11
    € 5,95*
    ab € 3,04*
    € 5,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    776434-2
    ab € 1,82*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2035047-6
    ab € 2,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.