Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY B-013-11CS2689 LÖTHÜLSE, PVDF, 17.2MM, 22AWG, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3394345
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-013-11CS2689
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Hüllen
Kabel
Kabelmanagement
Steckverbindertyp: Abschlusswiderstand
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Isolatorfarbe: Blau (transparent)
  • Produktpalette: B-013
  • Isolatorlänge: 17.2 mm
  • Isoliermaterial: PVDF (Polyvinylidenfluorid)
  • Innendurchmesser: 4.8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.