Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SMDJ150A TVS-DIODE, UNIDIR, 150V, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3392452
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMDJ150A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Spitzenimpulsverlustleistung: 3 kW
  • Produktpalette: SMDJ
  • Sperrspannung: 150 V
  • Klemmspannung, max.: 313.95 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 167 V
  • Durchbruchspannung, max.: 185 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, SMDJ150A, 3392452, 339-2452
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2997
    3
    € 5,95*
    ab € 0,56*
    € 1,23*
    Lager 139
    683
    1
    € 14,99*
    ab € 0,37*
    € 1,549*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,549*
    € 1,84331
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.