Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 15KPA33A TVS-DIODE, UNIDIR, 33V, P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3392422
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     15KPA33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Spitzenimpulsverlustleistung: 15 kW
  • Produktpalette: 15KPA
  • Sperrspannung: 33 V
  • Klemmspannung, max.: 54.7 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 36.9 V
  • Durchbruchspannung, max.: 40.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Bauform - Diode: P600
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 15KPA33A, 3392422, 339-2422
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 11,46*
    € 14,45*
    Lager 139
    90
    1
    € 14,99*
    ab € 7,71*
    € 16,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.