Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1.5SMC480A TVS-DIODE, UNIDIR, 408V, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3392418
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5SMC480A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: 1.5SMC
  • Sperrspannung: 408 V
  • Klemmspannung, max.: 658 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 456 V
  • Durchbruchspannung, max.: 504 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 1.5SMC480A, 3392418, 339-2418
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,73*
    € 0,84*
    Lager 139
    987
    1
    € 14,99*
    ab € 0,304*
    € 1,24*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,36*
    € 1,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMCJ440A
    ab € 0,295*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.