Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY CWT-3805 LÖTHÜLSE, POLYOLEFIN, 42MM, FARBLOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3392371
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT-3805
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Steckverbindertyp: Abschlusswiderstand
  • Drahtdurchmesser: -
  • Isolatorfarbe: Transparent
  • Produktpalette: CWT-38XX
  • Isolatorlänge: 42 mm
  • Isoliermaterial: PO (Polyolefin)
  • Innendurchmesser: 4.5 mm
  • SVHC: Cadmium (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Löthülsen, Schläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, CWT-3805, 3392371, 339-2371
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,485*
    € 1,44*
    Lager 139
    273
    1
    € 14,99*
    ab € 0,403*
    € 1,533*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,10*
    € 1,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,533*
    € 1,82427
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.