Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS ADP-SMAM-SMAM90 RIGHT ANGLE ADAPTOR SMA MALE TO MALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3389813
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ADP-SMAM-SMAM90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter MCX
MCX Adapter
Adapter MMCX
MMCX Adapter
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: Abgewinkelter Adapter
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, Adapter TNC, TNC Adapter, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, RF SOLUTIONS, ADP-SMAM-SMAM90, 3389813, 338-9813
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    unbekannt
    € 14,99*
    ab € 5,19*
    € 7,96*
    € 8,95*
    ab € 5,86*
    € 10,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.