Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG01974 ADAPTOR, BNC S TO SMA P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3383886
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG01974
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Steckverbindertyp: Adapter
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: -
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, PRO SIGNAL, PSG01974, 3383886, 338-3886
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,62*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.