Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG01870 ADAPTOR, FME TO SMA PLUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3383840
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG01870
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
Steckverbindertyp: Adapter
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: -
  • Ausgangskoaxialtyp: FME
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, PRO SIGNAL, PSG01870, 3383840, 338-3840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,78*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.