Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA063552R1 UVR T7-T7M-X1 220...240VA.C./D.C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3379925
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA063552R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Schutzschalter
schutzschalter abb
Zur Verwendung mit: Schutzschalter der Produktreihe SACE Tmax T T7 (Formgehäuse) und SACE Emax X1 von ABB
  • Art des Zubehörs: Unterspannungsauslöser
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, Schaltungsschutz, ABB, 1SDA063552R1, 3379925, 337-9925
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 105,71*
    € 143,69*
    Frei Haus
    ab € 181,95*
    € 231,04*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 270,24*
    € 328,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 328,22*
    € 390,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 318,36*
    € 378,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 304,93*
    € 362,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 294,91*
    € 350,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 270,24*
    € 321,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.