Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 406YLW NON CONDUCTIVE LOCKOUT PADLOCK YELLOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3375708
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     406YLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: 38 mm
  • Produktpalette: Master Lock - Non-Conductive Xenoy Padlocks
  • Breite: 38 mm
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: -
  • Art des Schlosses: Schloss mit Schlüssel
  • SVHC: To Be Advised
  • Schäkeldurchmesser: 6 mm
  • Schlossmaterial: Nichtleitendes Xenoy
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Schlösser, Sicherheit, Vorhängeschlösser, Zugangskontrolle, MASTER LOCK, 406YLW, 3375708, 337-5708
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,04*
    € 22,95*
    Lager 139
    unbekannt
    € 14,99*
    ab € 18,03*
    € 26,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,25*
    € 31,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,99*
    € 27,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,67*
    € 25,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.