Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 410KABLU ZENEX LOCKOUT PADLOCK BLUE KEYED ALIKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3375161
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     410KABLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: 38 mm
  • Produktpalette: Master Lock - 38mm Padlocks
  • Breite: 38 mm
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: -
  • Art des Schlosses: Gleichschließend
  • SVHC: To Be Advised
  • Schäkeldurchmesser: 6 mm
  • Schlossmaterial: Stahl
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, Schlösser, Sicherheit, Vorhängeschlösser, Zugangskontrolle, MASTER LOCK, 410KABLU, 3375161, 337-5161
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 23,55*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.