Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-LS180 PTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB 1.8A 24V LASCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373350
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-LS180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Auslösestrom: 3.8 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: MF-LS
  • Haltestrom: 1.8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 2.9 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Resettables, Rückstellende Sicherung, bourns pcb sicherung, axiale sicherung, Batterielasche, PTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-LS180, 3373350, 337-3350
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,44*
    € 0,53*
    Lager 139
    4700
    1
    € 14,99*
    ab € 0,342*
    € 0,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.