Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-70MT120KPBF BRÜCKENGLEICHRICHTERDIODE 3PH 75A MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373117
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-70MT120KPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 500 A
  • Produktpalette: VS-70MT.K
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 75 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.55 V
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-70MT120KPBF, 3373117, 337-3117
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 42,07*
    € 72,46*
    15
    Frei Haus
    ab € 65,24*
    € 75,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 49,29*
    € 77,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,21*
    € 91,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,46*
    € 89,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,38*
    € 83,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,44*
    € 74,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,57*
    € 70,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 54,95*
    € 65,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,29*
    € 58,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.