Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BAV21-TAP KLEINSIGNAL-SCHALTDIODE 250V 0.25A/DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3373097
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAV21-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Kleinsignaltransistor
Schaltdiode
gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 1 A
  • Produktpalette: BAV21
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 250 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 250 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-35 (DO-204AH)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, BAV21-TAP, 3373097, 337-3097
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50000
    Frei Haus
    ab € 0,0305*
    € 0,0434*
    1 Tag
    6525
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0456*
    € 0,2155*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0437*
    € 0,2338*
    Lager 139
    90209
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0319*
    € 0,3458*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3458*
    € 0,4115
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2453*
    € 0,29191
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2193*
    € 0,26097
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1026*
    € 0,12209
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,729* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    BAV21-TR
    ab € 0,0271*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.