Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MPXA6115AC6T1 DRUCKSENSOR, 115KPA, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3370137
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPXA6115AC6T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck, min.: 15 kPa
  • Empfindlichkeit, V/P: 45 mV/kPa
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsdruck, max.: 115 kPa
  • Bauform - Sensor: SOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, druckmessumformer absolutdruck, drucksensor ic, nxp drucksensor, Drucksensoren, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, NXP, MPXA6115AC6T1, 3370137, 337-0137
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,84*
    € 34,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.