Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMBZ9V1ALT3G Z-DIODENARRAY 2FACH 9.1V 0.225W SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368197
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMBZ9V1ALT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Produktpalette: SZMMBZ
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 9.1 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden-Arrays, ONSEMI, SZMMBZ9V1ALT3G, 3368197, 336-8197
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0914*
    € 0,2642*
    Lager 139
    2219
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0765*
    € 0,7209*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7209*
    € 0,85787
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4691*
    € 0,55823
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2064*
    € 0,24562
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1894*
    € 0,22539
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1223*
    € 0,14554
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1115*
    € 0,13269
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1078*
    € 0,12828
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0765*
    € 0,09104
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,6045* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.