Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMBZ39VCLT1G Z-DIODENARRAY 2FACH, 39V, 0.225W, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368195
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMBZ39VCLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
diodennetzwerk
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 39 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden-Arrays, ONSEMI, SZMMBZ39VCLT1G, 3368195, 336-8195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,055*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5007*
    € 0,59583
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1742*
    € 0,2073
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,071*
    € 0,08449
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,055*
    € 0,06545
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.