Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMBZ16VALT1G Z-DIODENARRAY 2FACH, 16V, 0.225W, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368194
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMBZ16VALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
diodennetzwerk
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Verlustleistung: 225 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden-Arrays, ONSEMI, SZMMBZ16VALT1G, 3368194, 336-8194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0504*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6669*
    € 0,79361
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4467*
    € 0,53157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1727*
    € 0,20551
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0987*
    € 0,11745
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0822*
    € 0,09782
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0504*
    € 0,05998
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.