Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMMBZ15VALT1G Z-DIODENARRAY 2FACH, 15V, 0.225W, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368192
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMBZ15VALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
diodennetzwerk
Begrenzungsspannung Vc, max.: 21 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Produktpalette: SZMMBZ
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: 225 mW
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, SZMMBZ15VALT1G, 3368192, 336-8192
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0278*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4776*
    € 0,56834
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3233*
    € 0,38473
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1261*
    € 0,15006
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,048*
    € 0,05712
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0435*
    € 0,05177
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0371*
    € 0,04415
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0278*
    € 0,03308
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.