Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SZMM5Z12VT1G Z-DIODE, AECQ101, 12V, 0.5W, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3368167
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMM5Z12VT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: SZMM5ZxxxT1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, SZMM5Z12VT1G, 3368167, 336-8167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0615*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6391*
    € 0,76053
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4452*
    € 0,52979
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2051*
    € 0,24407
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1867*
    € 0,22217
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0938*
    € 0,11162
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,091*
    € 0,10829
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0831*
    € 0,09889
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0762*
    € 0,09068
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0747*
    € 0,08889
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.