Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 293D225X96R3A2TE3 KONDENSATOR 2.2UF 6.3V TANTAL BAUFORM A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3366053
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D225X96R3A2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 2,2µf
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 7.6 ohm
  • Produktpalette: TANTAMOUNT 293D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 100 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 293D225X96R3A2TE3, 3366053, 336-6053
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,27*
    € 0,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0849*
    € 0,3745*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3745*
    € 0,44566
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2165*
    € 0,25764
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1664*
    € 0,19802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1598*
    € 0,19016
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1345*
    € 0,16006
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1284*
    € 0,1528
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1207*
    € 0,14363
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1188*
    € 0,14137
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,10*
    € 0,119
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0849*
    € 0,10103
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,8725* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491A225K010AT
    ab € 0,0886*
    Ähnlich
    Kemet
    T491A225K016AT
    ab € 0,0986*
    Ähnlich
    Kemet
    T491A225K020AT
    ab € 0,109*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA225K016RNJ
    ab € 0,0508*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA225K025RNJ
    ab € 0,142*
    Ähnlich
    Vishay
    293D225X9016A2TE3
    ab € 0,053*
    Ähnlich
    Vishay
    293D225X9010A2TE3
    ab € 0,0602*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.