Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) KP10BH-8S-SF(800) SPEICHERSOCKEL MICRO-SIM PUSH-PULL, 8POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3364887
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     KP10BH-8S-SF(800)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kontaktüberzug: Kontakte mit einer Beschichtung aus Gold über Palladium-Nickel
  • Produktpalette: KP10
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Pull
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Speicher / Karte: Micro-SIM
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, HIROSE(HRS), KP10BH-8S-SF(800), 3364887, 336-4887
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    € 5,90*
    ab € 0,90*
    € 1,11*
    Lager 139
    874
    1
    € 14,99*
    ab € 0,844*
    € 1,605*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,605*
    € 1,90995
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,435*
    € 1,70765
    pro Stück
    ab 37 Stück
    € 1,388*
    € 1,65172
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,318*
    € 1,56842
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,278*
    € 1,52082
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,136*
    € 1,35184
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.