Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG91004 PATCHKABEL RJ45-STECKER/STECKER 15M ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361602
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG91004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 49 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 15m, patchkabel, patchkabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PSG91004, 3361602, 336-1602
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 16,85*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.