Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG91003 PATCHKABEL RJ45-STECK/STECKER 20M GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361601
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG91003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 66 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 20 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 20m, patchkabel, patchkabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PSG91003, 3361601, 336-1601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 22,71*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,48*
    € 25,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.