Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG90536 PATCHKABEL RJ45-STECK/STECKER 3M BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361542
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG90536
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PSG90536, 3361542, 336-1542
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,23*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.