Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-2410FPA630W-2 SICHERUNG AECQ200 FLINK, 6.3A/125V, 2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361334
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-2410FPA630W-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: SF-2410FPA-W
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Sicherungsstrom: 6.3 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-2410FPA630W-2, 3361334, 336-1334
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,475*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.