Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE PLED6N LED-SCHUTZBAUSTEIN, 1A, 1.2V, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361222
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PLED6N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Periodische Spitzen-Sperrspannung: -
  • Durchlassstrom, max.: 1 A
  • Produktpalette: PLEDxN
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Durchlassspannung (VT), max.: 1.2 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Bauform - LED-Shunt: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Shunt-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, TVS, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, PLED6N, 3361222, 336-1222
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,46*
    € 0,56*
    Lager 139
    99
    1
    € 14,99*
    ab € 0,191*
    € 0,751*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,21*
    € 1,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.