Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) KP13TS-6S-SF(800) SPEICHERSOCKEL, NANO-SIM, AUSWURFTASTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3361130
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     KP13TS-6S-SF(800)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
sim kartensockel
Kontaktüberzug: Kontakte mit einer Beschichtung aus Gold über Palladium-Nickel
  • Produktpalette: KP13TS
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Einstecken durch Drücken, Auswerfen mittels Pin
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Speicher / Karte: Nano-SIM
  • Anzahl der Kontakte: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, HIROSE(HRS), KP13TS-6S-SF(800), 3361130, 336-1130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,09*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.