Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30204NM3 USB-ADAPTER, 3.0-B-BUCHSE/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3360755
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30204NM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
USB-Adapter
USB-Steckverbinder
Kontaktüberzug: -
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: FT Series
  • USB-Version: USB 3.0
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,75*
    € 19,07*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 10,20*
    € 24,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.