Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB5FD33 DREHSCHALTER, 3 POSITIONEN, 6A, 120V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3359953
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5FD33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
drehschalter 3 stufen
Schaltwinkel: 45 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: Harmony
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, drehschalter 2 polig, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XB5FD33, 3359953, 335-9953
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 13,95*
    € 19,54*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 13,93*
    € 19,65*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 14,23*
    € 20,51*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 15,58*
    € 21,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,41*
    € 37,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,00*
    € 44,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,82*
    € 42,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,41*
    € 38,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,12*
    € 37,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,58*
    € 35,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.