Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-708-0001 SERVOMOTOR, 180ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3359813
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-708-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor 6v
servomotor
Produktpalette: -
  • Drehmoment, max.: 20.86 in-oz
  • Drehzahl, max.: -
  • Nennspannung, max.: 6 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Servomotor: Metallbürste
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Servomotoren, MULTICOMP PRO, MP-708-0001, 3359813, 335-9813
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-708-0002
    ab € 5,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.