Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEEN SEMICONDUCTORS BT151-1000RT,127 THYRISTOR, 1KV, 12A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3358382
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT151-1000RT,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 120 A
  • Haltestrom, max.: 20 mA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-220AB
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1 kV
  • Zündstrom, max.: 15 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 7.5 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, WEEN SEMICONDUCTORS, BT151-1000RT,127, 3358382, 335-8382
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,31*
    € 1,10*
    Lager 139
    4280
    € 14,99*
    ab € 0,297*
    € 1,459*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,459*
    € 1,73621
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.