Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MP2359DJ-LF-P DC/DC-WANDLER, BUCK, 1.4MHZ, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3357992
Herst.-Nr.:
     MP2359DJ-LF-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 15 V
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1.2 A
  • Schaltfrequenz: 1.4 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Ausgangsspannung, min.: 810 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TSOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MP2359DJ-LF-P, 3357992, 335-7992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,35*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,62*
    € 5,4978
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,74*
    € 4,4506
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,50*
    € 4,165
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AT2512-3R3
    ab € 0,272*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AY3020-3R3
    ab € 0,374*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-SE5040-3R3
    ab € 0,176*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.