Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MP2321GD-P DC/DC-WANDLER, SYNC BUCK, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3357986
Herst.-Nr.:
     MP2321GD-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Ausgangsspannung, max.: 19 V
  • Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, min.: 4 V
  • Eingangsspannung, max.: 19 V
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2 A
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Ausgangsspannung, min.: 600 mV
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler 2a, dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MP2321GD-P, 3357986, 335-7986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,46*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,60*
    € 4,284
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AT2512-3R3
    ab € 0,272*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-AY3020-3R3
    ab € 0,374*
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    MPL-SE5040-3R3
    ab € 0,176*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.