Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MP6513GJ-P MOTORTREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3357869
Herst.-Nr.:
     MP6513GJ-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 21 V
  • Motortyp: Schrittmotor und Gleichstrom-Bürstenmotor
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 800 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Bauform - Treiber: TSOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MP6513GJ-P, 3357869, 335-7869
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,521*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,454*
    € 1,73026
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,202*
    € 1,43038
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    MPS - Monolithic Power Systems
    MP6513GJ-Z
    ab € 0,326*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.