Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MP6500GU-P SCHRITTMOTORTREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3346312
Herst.-Nr.:
     MP6500GU-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 35 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Motortyp: Schrittmotor
  • Ausgangsstrom: 2.5 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bauform - Treiber: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • IC-Typ: Vollbrücken-Motortreiber
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MP6500GU-P, 3346312, 334-6312
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,28*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,28*
    € 5,0932
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,03*
    € 3,6057
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    EV6500-U-00A
    € 124,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.