Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MEZD71202A-B DC/DC-WANDLER, 1.2V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3346292
Herst.-Nr.:
     MEZD71202A-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Nennausgangsspannung: 1.2 V
  • Produktpalette: mEZD71202A Series
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 24 V
  • Ausgangsstrom, max.: 2 A
  • Ausgangsleistung, max.: 2.4 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MEZD71202A-B, 3346292, 334-6292
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    ETQP3M3R3KVP
    ab € 0,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.