Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 43696 SCHRAUBENDREHER TORX T3 40MM, 134MM, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3346263
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43696
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Produktpalette: PicoFinish
  • Gesamtlänge: 134 mm
  • Torx-Größe: T3
  • Klingenlänge: 40 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, wiha schraubendreher torx, torx uhrmacher-schraubendreher, schraubendreher torx 3, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Torx-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 43696, 3346263, 334-6263
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 7,72*
    € 9,70*
    17 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,99*
    ab € 7,73*
    € 10,91*
    2 Tage
    4
    1
    € 7,90*
    ab € 7,94*
    € 11,10*
    1
    € 9,80*
    ab € 8,77*
    € 12,23*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 12,91*
    € 18,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.