Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION P2CF08 RELAIS-RUNDSOCKEL 8POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-330954
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     P2CF08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Relaissockel
Schalter
Schütze
Produktpalette: -
  • Sockelmontage: DIN-Schiene/Panel
  • Anschlussklemmen: Schraube
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 240 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 15,77*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.