Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VJ0603Y222KXACW1BC KONDENSATOR, 2200PF, 50V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3298118
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603Y222KXACW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: VJ
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 2,2 nf 10%, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, VJ0603Y222KXACW1BC, 3298118, 329-8118
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00632*
      
    Preis gilt ab 12.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0093*
    € 0,01107
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,00873*
    € 0,01039
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00825*
    € 0,00982
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,00785*
    € 0,00934
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,00756*
    € 0,009
    pro Stück
    ab 12000000 Stück
    € 0,00632*
    € 0,00752
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603S222K5RACTU
    ab € 0,0563*
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C222K5RACTU
    ab € 0,00369*
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C222K5RACAUTO
    ab € 0,0108*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C222KAT2A
    ab € 0,00677*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C222KAZ2A
    ab € 0,0159*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0603B222K500CT
    ab € 0,0041*
    Ähnlich
    Samsung
    CL10B222KB8NNNC
    ab € 0,00325*
    Ähnlich
    TDK
    CGA3E2X7R1H222K080AA
    ab € 0,00915*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0603KRX7R9BB222
    ab € 0,00244*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.